パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    白管用。脚が短いショートタイプ。
  • パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
    トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
  • フットバイス MCC(松阪鉄工所)

    フットバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
  • 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ

    アサダ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
    用途水道・ガス管用テーパーねじ
  • 替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RG チェーザ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷
    用途水道・ガス管用適合機種2R3ねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • クランプ REX(レッキス工業)

    クランプ

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
    全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
  • 配管組立用治具 スーパーブリッジ

    配管組立用治具

    スーパーブリッジ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
    材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
  • チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種BMK0001質量(g)240
  • パイプマシン用キャップ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用キャップ

    REX(レッキス工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
  • パイプ受台 REX(レッキス工業)

    パイプ受台

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    加工時に長尺パイプを安定して支えます。
    適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルマックス1” アサダ

    ニップルマックス1”

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1443サイズ1"
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
    用途短ニップルの製作。
  • 倣いチェーザ REX(レッキス工業)

    倣いチェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950トラスコ品番122-8340種別替刃チェーザ幅(mm)20質量(kg)0.78サイズ倣い式自動 2 1/2~4
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
    用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
  • 自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
  • ネジゲージ 20A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 20A

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ20Aトラスコ品番809-4634質量(g)170
  • CMチェーザ MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザ

    MCC(松阪鉄工所)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種CMM0003質量(g)240
  • パイプマシン用スイッチ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用スイッチ

    REX(レッキス工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
  • RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
  • 溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
  • パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド ボール受け付

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番762-6126材質幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
  • VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VJ-98 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
  • パイプ受台 アサダ

    パイプ受台

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7827
パイプねじ切機