- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプねじ切機
- 16ページ目
16ページ目: パイプねじ切機
商品豆知識
スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
材質鋳鉄、鋼
幅(mm)760
質量(kg)13.6
高さ(mm)860
奥行(mm)560
最大積載量(kg)1134
コード788-3510
適合パイプ呼び径~900A
アズワン品番65-1957-99
モデルAR99
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B
幅(mm)27
角度(°)60
サイズ(inch)UNC 5/8
ボルトUNC
ボルト寸法5/8
TPI11
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B
幅(mm)27
角度(°)60
サイズ(inch)UNC 7/16
ボルトUNC
ボルト寸法7/16
TPI14
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様HSS:160526
適合ダイヘッド:290000
幅(mm)23.8
角度(°)55
サイズ(inch)BSW W7/8
ボルトW
ボルト寸法7/8
TPI9
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ハンドル方向の改良により作業方法そのままで狭いスペースへの対応を実現。
堀削構幅約30%削減、作業時間を大幅カット。
用途融着部クランプ作業の能率アップ
仕様作業に必要な溝幅:(メーカー従来比)200A=70cm→50cm
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
1組
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1組
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。