4ページ目: パイプねじ切機

パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
576件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動切上チェーザ REX(レッキス工業)自動切上チェーザREX(レッキス工業)
32,980税込36,278
1組
当日出荷
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)替刃 2RC チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
用途薄鋼電線管用種別替刃チェーザ適合機種2RCねじ切器質量(g)250
ローラー(ピン付) MCC(松阪鉄工所)ローラー(ピン付)MCC(松阪鉄工所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合VPAS300A
樹脂管バイススタンダード MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイススタンダードMCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダチェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用アサダ
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
パイプバイス REX(レッキス工業)パイプバイスREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
69,600税込76,560
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
51,800税込56,980
1セット(1セット)
8日以内出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
ダイヘッド(水道・ガス管用) アサダダイヘッド(水道・ガス管用)アサダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチックトラスコ品番613-0922適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT材質鋳鉄寸法(inch)自動1/2~3/4
パイプマシン REX(レッキス工業)パイプマシンREX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 アサダビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様アサダ
459,800税込505,780
1個
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
ビーバー50GATⅡSUS仕様 アサダビーバー50GATⅡSUS仕様アサダ
429,800税込472,780
1個
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
チェザー(替刃/4個入) エスコチェザー(替刃/4個入)エスコ
13,200税込14,520
1セット(4個)
8日以内出荷
EA350XC-2、2A(旧)-2B用。水道、ガス管用替刃。
寸法(inch)1/2~3/4
チェザー エスコチェザーエスコ
4,790税込5,269
1ケース
翌日出荷
適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
スクリュー 5個入り F/560 RIDGID(日本エマソン)スクリュー 5個入り F/560RIDGID(日本エマソン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)883 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1セット(6個)
当日出荷
トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
882 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)882 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
パンチホール 尾崎亀商店パンチホール尾崎亀商店
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
塩ビ被覆鋼板に対して皿穴形状に加工と穴あけを行う工具になります。
用途ロンシール工業鋼板用穴あけ器付属品本体・交換用ピン
自動オープン転造ヘッド REX(レッキス工業)自動オープン転造ヘッドREX(レッキス工業)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
パイプねじ切機