5ページ目: パイプねじ切機

パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
576件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
50-150A グルーブ ロール F/915 RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
100-150A グルーブロールセット F/915 RIDGID(日本エマソン)100-150A グルーブロールセット F/915RIDGID(日本エマソン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
200-300A ロールセット F/915 RIDGID(日本エマソン)200-300A ロールセット F/915RIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
32-40A グルーブロール セット F/915 RIDGID(日本エマソン)32-40A グルーブロール セット F/915RIDGID(日本エマソン)
81,980税込90,178
1個
翌日出荷
32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
915 ロールグルーバー RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバーRIDGID(日本エマソン)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
464 フランジ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)464 フランジ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
463 エルボウ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)463 エルボウ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
用途ロングエルボー用
462 アングル ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)462 アングル ウエルデイング バイスRIDGID(日本エマソン)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
461 ストレート ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)461 ストレート ウエルデイング バイスRIDGID(日本エマソン)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
40-A ヨークバイス RIDGID(日本エマソン)40-A ヨークバイスRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
堅牢な工具トレー付きヨーク型バイス。
89 (2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)89 (2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
87 (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)87 (1 1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
86 (1 1/4) パイプエクストラクター RIDGID(日本エマソン)86 (1 1/4) パイプエクストラクターRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
81 (1/4) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)81 (1/4) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
80 (1/8) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)80 (1/8) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
NO.5 スクリューエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)NO.5 スクリューエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
9,398税込10,338
1セット
翌日出荷
スタンド付チェーンパイプバイス エスコスタンド付チェーンパイプバイスエスコ
69,000税込75,900
1個
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)815
スタンド付パイプバイス エスコスタンド付パイプバイスエスコ
35,700税込39,270
1個
当日出荷
仕様鋳鉄製質量(kg)13.6能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)テーブル高さ(mm)1035
[EA350SA,SB用]  2"   チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 2" チェザー (4個入)エスコ
11,100税込12,210
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"アズワン品番64-2206-60入数4個
[EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入)エスコ
11,100税込12,210
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1-1/2"アズワン品番64-2206-59入数4個
[EA350SA,SB用] 3/8"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ3/8"アズワン品番64-2206-58入数4個
[EA350SA,SB用] 1/4"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1/4"アズワン品番64-2206-57入数4個
[EA350SA,SB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"アズワン品番64-2206-62
[EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1-1/2"アズワン品番64-2206-61
1/8"-  3"   パイプバイス エスコ1/8"- 3" パイプバイスエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")質量(kg)5.5アズワン品番64-2206-55
1/8"-  2"   パイプバイス エスコ1/8"- 2" パイプバイスエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4アズワン品番64-2206-54
パイプサポートL 360SP アサダパイプサポートL 360SPアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
パイプねじ切機