6ページ目: パイプねじ切機

パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
576件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップスクリューベンチチェーンバイス RIDGID(日本エマソン)トップスクリューベンチチェーンバイスRIDGID(日本エマソン)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5850適合機種BC-210A質量(g)14品名スクリューワッシャー
HIサポートアダプター3 REX(レッキス工業)HIサポートアダプター3REX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。
用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
ボルトマシン アサダボルトマシンアサダ
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
EM用ライナ MCC(松阪鉄工所)EM用ライナMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
マルチクランプに取り付けて管に使用します。
マルチクランプ MCC(松阪鉄工所)マルチクランプMCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
ソケットエルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
適合材ソケット・チーズ・90°エルボ・45°エルボ・キャップ・レジューサ最大全長(mm)265
ライナ75/ESIW‐100 MCC(松阪鉄工所)ライナ75/ESIW‐100MCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ESIW-100用75ライナ
適合本体ESIW-100
734 ウオーターポンププライヤー RIDGID(日本エマソン)734 ウオーターポンププライヤーRIDGID(日本エマソン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。
長さ(mm)254質量(kg)0.4能力(mm)51能力(inch)2長さ(inch)10モデル番号:734
12R 2 ダイヘッド コンプリート HS RIDGID(日本エマソン)12R 2 ダイヘッド コンプリート HSRIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ2inch
12R 1 1/4 ダイヘッド コンプリート HS RIDGID(日本エマソン)12R 1 1/4 ダイヘッド コンプリート HSRIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS RIDGID(日本エマソン)12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HSRIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS RIDGID(日本エマソン)12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HSRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
CS6/CS6X ケース RIDGID(日本エマソン)CS6/CS6X ケースRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。
質量(kg)1
881 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)881 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615)質量(g)454呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4モデル番号:881
880 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)880 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)質量(g)227呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2モデル番号:880
89E (2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)89E (2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)112質量(g)1417呼び径(mm)管サイズ:50使用ドリル2.1/16inch、52mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):2全長(inch)4.1/2モデル番号:89E
87E (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)87E (1 1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)100質量(g)737呼び径(mm)管サイズ:40使用ドリル1.9/16inch、39mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2全長(inch)4モデル番号:87E
86E (1 1/4) パイプエクストラクター RIDGID(日本エマソン)86E (1 1/4) パイプエクストラクターRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)94質量(g)567呼び径(mm)管サイズ:32使用ドリル1.3/8inch、34mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4全長(inch)3.3/4モデル番号:86E
85E (1) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)85E (1) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)87質量(g)354呼び径(mm)管サイズ:25使用ドリル1.1/16inch、26mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1全長(inch)3.1/2モデル番号:85E
84E (3/4) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)84E (3/4) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)81質量(g)213呼び径(mm)管サイズ:20使用ドリル1.3/16inch、20mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4全長(inch)3.1/4モデル番号:84E
83E (1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)83E (1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)65質量(g)113呼び径(mm)管サイズ:15使用ドリル5/8inch、16mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2全長(inch)3モデル番号:83E
BC510 ベンチ チェーンバイス RIDGID(日本エマソン)BC510 ベンチ チェーンバイスRIDGID(日本エマソン)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155質量(kg)6.7呼び径(mm)管サイズ:6-125呼び径(inch)管サイズ:1/8-5モデル番号:BC510A
12R 1.1/2 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)12R 1.1/2 ダイヘッド コンプリート BSPTRIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/2inch
12R 1.1/4 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)12R 1.1/4 ダイヘッド コンプリート BSPTRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPTRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
ダイス 2 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 2 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ2inchねじピッチ(山数/inch)1-11
ダイス 1-1/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1-1/4 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1.1/4inchねじピッチ(山数/inch)1-11
ダイス 1 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1inchねじピッチ(山数/inch)1-11
ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
ダイス 3/8 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/8 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/8inchねじピッチ(山数/inch)19/1
ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
ダイス 1/8 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/8 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/8inchねじピッチ(山数/inch)28/1
12R 1 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 1 HS BSPT ダイスRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1inchねじピッチ(山数/inch)1-11
12R 3/4 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 3/4 HS BSPT ダイスRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 1/2 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 1/2 HS BSPT ダイスRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 3/8 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 3/8 HS BSPT ダイスRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/8inchねじピッチ(山数/inch)19/1
12R 1/4 HS ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 1/4 HS ダイスRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
12R 1/8 HS ダイス RIDGID(日本エマソン)12R 1/8 HS ダイスRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/8inchねじピッチ(山数/inch)28/1
12R ハンドル RIDGID(日本エマソン)12R ハンドルRIDGID(日本エマソン)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ラチェット部のノブで回転方向を変更。ダイヘッドは両側から装着可能。ラチェットとハンドルのみ。
全長(mm)815質量(kg)2.5ハンドル長さ(mm)585モデル番号:12-R
パイプねじ切機