パイプバイスは、パイプにねじを切ることや溶接するために、パイプを固定する工具。万力型のパイプバイスは、パイプを固定するため下側が三角形の形状で固定します。工事現場でパイプ加工の作業のために便利なものが、三脚が付いたパイプバイスです。また、パイプバイスには適合する配管のサイズが種類ごとに決まっていますので、しっかり固定するためには適合する種類を選定する必要があります。さらに、配管を固定するためのパイプサポートなどの補助具がありますので、配管の種類・サイズと作業種類ごとに選べば、効率的な作業が可能です。
134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    白管用。脚が短いショートタイプ。
  • パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
    トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
  • パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
  • フットバイス MCC(松阪鉄工所)

    フットバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • 配管組立用治具 スーパーブリッジ

    配管組立用治具

    スーパーブリッジ(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
    材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
  • チェンバイススタンド6 アサダ

    チェンバイススタンド6

    アサダ
    ¥39,880税込¥43,868
    1個
    当日出荷
    配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
    用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
    全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • パイプ受台 REX(レッキス工業)

    パイプ受台

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    加工時に長尺パイプを安定して支えます。
    適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長尺パイプ切断に便利です。
  • 溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
  • パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド ボール受け付

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
  • パイプ受台 アサダ

    パイプ受台

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7827
  • RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)色赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
  • VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VJ-98 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
  • 脚付パイプバイス REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
    用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
  • パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)

    パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150

    REX(レッキス工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
  • コンパクトエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材90°エルボ
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • ローラー(ピン付) MCC(松阪鉄工所)

    ローラー(ピン付)

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合VPAS300A
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
    トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
  • 脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス VL1ーL

    REX(レッキス工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • パイプバイス V2ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V2ーL

    REX(レッキス工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に。 鋼管用
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • バンドソーパイプ受台4A用 アサダ

    バンドソーパイプ受台4A用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種バンドソービーバー4ACTIVE質量(kg)2.7高さ(mm)最高:100 / 最低:75最大荷重(kg)80
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • パイプバイス エスコ

    パイプバイス

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1台
    翌日出荷
    鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
    用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
  • 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
    質量(kg)6.2
  • 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
    質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
  • AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール Ridge Tool Company

    AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール

    Ridge Tool Company
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
    材質鋳鉄、鋼幅(mm)760質量(kg)13.6高さ(mm)860奥行(mm)560最大積載量(kg)1134コード788-3510適合パイプ呼び径~900Aアズワン品番65-1957-99モデルAR99
  • 伸縮マルチロッド用三脚 ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用三脚

    ムラテックKDS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    伸縮マルチロッド専用オプション
    用途伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時にトラスコ品番246-5703材質本体:スチール厚さ(mm)105品名三脚長さ(m)460縦(mm)460横(mm)185
  • 464 フランジ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)

    464 フランジ ウエルディング バイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
  • 463 エルボウ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)

    463 エルボウ ウエルディング バイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    用途ロングエルボー用
  • 462 アングル ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)

    462 アングル ウエルデイング バイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
  • 461 ストレート ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)

    461 ストレート ウエルデイング バイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
  • 40-A ヨークバイス RIDGID(日本エマソン)

    40-A ヨークバイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    堅牢な工具トレー付きヨーク型バイス。
  • スタンド付チェーンパイプバイス エスコ

    スタンド付チェーンパイプバイス

    エスコ
    ¥69,000税込¥75,900
    1個
    当日出荷
    仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)905

『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります

パイプバイス