絞り込み
ブランド
- エスコ(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(11)
- 亀倉精機(8)
- 西田製作所(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- 泉精器製作所(4)
- カクタス(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 盛光(2)
- 西田(2)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- Greenlee(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。

HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)
亀倉精機(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
パンチャー用シャフト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。適合機種LP104AP、LP104BP
パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷MCP-3810用Φ10.5SUSパンチセット適合機種MCP-3810替刃仕様Φ10.5SUS(ステンレス用)
手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)
西田製作所¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。用途配電盤穴加工の小軸取付用。
Mバーパンチャー替刃 27
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷MPC-622用Φ27パンチセット適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ27
全ネジカッター&パンチャー替刃 13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷MCP-3810用Φ13SUSパンチセット適合機種MCP-3810替刃仕様Φ13SUS(ステンレス用)
レースウェイパンチャー替刃 10.5
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷MPC-610用Φ10.5パンチセット適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ10.5
Mバーパンチャー替刃 22
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷MPC-622用Φ22パンチセット適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ22
全ネジカッター&パンチャー替刃
MARVEL R&D(ミノル工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷MCP-3810用W3/8全ネジカッター仕様W3/8(軟鋼用)適合0適合機種MCP-3810寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
配電盤用チャッカー本体 単品
西田¥8,298税込¥9,1281組(2個)18日以内出荷ワンタッチパンチャー用刃物Φ20.4です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2131材質工具鋼品名ねじなし刃物穴あけ能力(mm)3.2穴径(mm)20.4