電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
  • 板金折り曲げ機 ホーザン

    板金折り曲げ機

    ホーザン(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
    用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
  • パンチボルト カクタス

    パンチボルト

    カクタス
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • パンチ 泉精器製作所

    パンチ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種SH10・SH5PDG
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
  • ポートパンチャー替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー替刃

    亀倉精機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合RF-A2、RF-3、NB-3
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • パンチダイス 薄鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 薄鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドパンチセット トップ工業

    ハンドパンチセット

    トップ工業(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
    トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
  • パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス(角)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • パンチャー用シャフト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチャー用シャフト

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    適合機種LP104AP、LP104BP
  • アングルパンチャー用替刃 泉精器製作所

    アングルパンチャー用替刃

    泉精器製作所
    7,598税込8,358
    1組
    当日出荷
    オス刃、メス刃のセット
    適合機種SH70質量(kg)0.25
  • パンチダイス 厚鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 厚鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • HP-3用アダプター 亀倉精機

    HP-3用アダプター

    亀倉精機(2件のレビュー)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2103質量(g)150
  • パンチャー用スペーサー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチャー用スペーサー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    適合機種LP104AP、LP104BP
  • 角パンチ用セットボルト K20~K30用 泉

    角パンチ用セットボルト K20~K30用

    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途角穴パンチK20~K30用。トラスコ品番696-9626適合機種SH-10、SH-5PDG
  • カクタスパンチ カクタス

    カクタスパンチ

    カクタス
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)最大板厚(mm)3.2外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
  • 小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様) 西田製作所

    小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)

    西田製作所
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
    用途配電盤穴加工の小軸取付用。
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
  • レースウエイパンチャー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    レースウエイパンチャー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1セット
    8日以内出荷
    仕様Φ10.5用
  • B-22 パンチセット エスコ

    B-22 パンチセット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-22
  • 配電盤用チャッカー本体 単品 西田

    配電盤用チャッカー本体 単品

    西田
    8,298税込9,128
    1組(2個)
    18日以内出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物Φ20.4です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2131材質工具鋼品名ねじなし刃物穴あけ能力(mm)3.2穴径(mm)20.4
  • パンチャー用パンチ Greenlee

    パンチャー用パンチ

    Greenlee
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
  • 手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス

    手動式油圧パンチャーライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    71,980税込79,178
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
    用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
    用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
  • 電線管用チャッカー本体 西田製作所

    電線管用チャッカー本体

    西田製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
  • チャッカ鉄ケース 電線管用 西田製作所

    チャッカ鉄ケース 電線管用

    西田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電線管用チャッカセットと収納用ケース
    トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
  • 電線管用チャッカー大軸 西田製作所

    電線管用チャッカー大軸

    西田製作所
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚鋼管用チャッカー刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
  • [EA620YA用] 替 刃 エスコ

    [EA620YA用] 替 刃

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620YA-1
  • 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット エスコ

    3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB-1
  • 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ

    3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB
配管用パンチャ