配管用パンチャ :「メクラ」の検索結果

電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

亀倉精機シャフト
トラスコ品番827-9759 適合機種HP-3 質量(g)130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,388 税込3,727
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷