配管用パンチャ :「金型刻印」の検索結果

電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷