配管用パンチャ :「管用 ダイス」の検索結果
電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。
関連キーワード
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。