2ページ目: 配管用パンチャ

電気工事で分電盤や制御盤に鋼管を通すために穴を開ける用具がパンチャーです。パンチとダイスを組み合わせ、ダイスを鋼板の下にして上からパンチを押し下げて穴を開けることができます。パンチダイスの種類は穴の大きさ、また丸穴・角穴による種類があり、返りバリが発生しないきれいな仕上がりが特徴です。油圧式のパンチャーは、作業効率を上げるためのパンチャー。パンチダイス、パンチャー用シャフトと組み合わせて使います。手動で穴を開けるハンドパンチセットは、各種サイズのパンチダイスがセットとなっているパンチャーです。
94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mバーパンチャー替刃 22 ミノル工業Mバーパンチャー替刃 22ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-622用Φ22パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ22
全ネジカッター&パンチャー替刃 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様W3/8(軟鋼用)適合0適合機種MCP-3810寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
配電盤用チャッカー本体 単品 西田配電盤用チャッカー本体 単品西田
6,398税込7,038
1組(2個)ほか
3日以内出荷から45日以内出荷
用途鋼材穴あけ打抜き用
配電盤用チャッカー本体 単品 西田配電盤用チャッカー本体 単品西田
7,198税込7,918
1組(2個)
17日以内出荷
ワンタッチパンチャー用刃物Φ20.4です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2131材質工具鋼品名ねじなし刃物穴あけ能力(mm)3.2穴径(mm)20.4
パンチャー用パンチ Greenleeパンチャー用パンチGreenlee
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ[EA620TA~TD用] 角パンチヘッドエスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD用
21.9x25.9mm 角パンチユニット エスコ21.9x25.9mm 角パンチユニットエスコ
96,400税込106,040
1個
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
25.4x25.4mm 角パンチユニット エスコ25.4x25.4mm 角パンチユニットエスコ
74,600税込82,060
1個
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
62,980税込69,278
1セット
翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体 西田製作所電線管用チャッカー本体西田製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用 西田製作所チャッカ鉄ケース 電線管用西田製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電線管用チャッカセットと収納用ケース
トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸 西田製作所電線管用チャッカー大軸西田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
5,698税込6,268
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
IS-BP18S替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-BP18S替刃IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
IS-14MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から18日以内出荷
[EA620YA用] 替 刃 エスコ[EA620YA用] 替 刃エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620YA-1
3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット エスコ3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セットエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576BB-1
ライトパンチ カクタスライトパンチカクタス
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
三本ロール 盛光三本ロール盛光
999,800税込1,099,780
1個
翌々日出荷
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
Mバーパンチャー用替刃 マーベルMバーパンチャー用替刃マーベル
6,898税込7,588
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
パンチセット替刃 マーベルパンチセット替刃マーベル
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
適合材板厚2mm以下の軟鋼板材レースウェイ、板厚1.5mm以下のサスウェイ
三本ロール(手動式) 盛光三本ロール(手動式)盛光
259,800税込285,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機手動油圧式デスクパンチ亀倉精機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。仕様手動油圧式付属品レンチトラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49
B-92 パンチセット エスコB-92 パンチセットエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-92
B-70 パンチセット エスコB-70 パンチセットエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-70
B-54 パンチセット エスコB-54 パンチセットエスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-54
B-36 パンチセット エスコB-36 パンチセットエスコ
5,720税込6,292
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA620TB-36
B-28 パンチセット エスコB-28 パンチセットエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-28
B-22 パンチセット エスコB-22 パンチセットエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-22
B-16 パンチセット エスコB-16 パンチセットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-16
B-104 パンチセット エスコB-104 パンチセットエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-104
A-63 用パンチセット エスコA-63 用パンチセットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-63
A-51 用パンチセット エスコA-51 用パンチセットエスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-51
A-39 用パンチセット エスコA-39 用パンチセットエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-39
A-31 用パンチセット エスコA-31 用パンチセットエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-31
A-25 用パンチセット エスコA-25 用パンチセットエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-25
A-19 用パンチセット エスコA-19 用パンチセットエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-19
パンチセット エスコパンチセットエスコ
50,100税込55,110
1個
当日出荷
64.0mm パンチユニット エスコ64.0mm パンチユニットエスコ
42,300税込46,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-64
配管用パンチャ