フレアリングツール :「切削機 小型」の検索結果
空調などで冷媒用のパイプの口を広げ取り付け口にフィットさせる加工がフレア加工で、フレア加工を行う工具がフレアリングツールです。フレアリングツールには加工する銅管などの管のサイズが選べるように数種類の取り付け穴があり、ここに管を差し込んでフレア加工を行います。また、スピーディに作業を行うための工具が、電動式のコードレスフレア。さらに、フレアツールと銅管を切断するチューブカッター、仕上げ用リーマーなど収納ケースとセットにしたフレア配管工具セットもあります。
商品豆知識
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。