フレアリングツール :「tasco フレア加工」の検索結果
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース
寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255
質量(g)本体:1260、電池セット時:1380
電源(V)7.4
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。
使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
タイプインチ
適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。