絞り込み
タイプ
  • インチサイズ用(2)
  • ミリサイズ用(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スーパーツール(45)
  • イチネンTASCO(32)
  • BBKテクノロジーズ(30)
  • REX(レッキス工業)(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • TRUSCO(9)
  • RIDGID(日本エマソン)(8)
  • JTC(6)
  • ハゼット(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • アサダ(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • インペリアル(4)
  • PROSTYLE(4)
  • 不二空機(2)
  • SSPOWER(2)
  • JAPPY(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
インチサイズ用(2)
ミリサイズ用(2)
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ

    フレアーリングツール [メートリックサイズ]

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • フレア-リングツール用クランプバー エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
  • 4.75-10mm バブルフレアーツールキット エスコ

    4.75-10mm バブルフレアーツールキット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA206DAタイプミリ
  • チューブフラッター (1/2インチ) エスコ

    チューブフラッター (1/2インチ)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA240
フレアリングツール