絞り込み
タイプ
  • インチサイズ用(3)
  • ミリサイズ用(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(41)
  • BBKテクノロジーズ(31)
  • スーパーツール(15)
  • REX(レッキス工業)(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • TRUSCO(9)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • JTC(7)
  • アサダ(6)
  • ハゼット(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • A-Gas Japan(5)
  • インペリアル(4)
  • PROSTYLE(4)
  • JAPPY(3)
  • 不二空機(2)
  • SSPOWER(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
インチサイズ用(3)
ミリサイズ用(2)
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ

    フレアーリングツール [メートリックサイズ]

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
  • フレアーセージングツール エスコ

    フレアーセージングツール

    エスコ
    9,260税込10,186
    1組
    翌日出荷
    フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
    仕様セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2ケース寸法(mm)325×140×40
  • フレアーセージングツール エスコ

    フレアーセージングツール

    エスコ
    25,700税込28,270
    1組
    翌日出荷
    セージングコーン(7個)。フレアーコーン(1個)。なまし銅管用。 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 稼動部には定期的に注油して下さい。
    仕様セージングコーンサイズ:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー能力:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2.8ケース寸法(mm)220×160×45
  • フレアーリングツール (ラチェット式) エスコ

    フレアーリングツール (ラチェット式)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌々日出荷
    新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
    寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
    寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.42適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
  • フレアーリングツール (軽量) エスコ

    フレアーリングツール (軽量)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個(1個)
    翌日出荷
    電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
    材質アルミ(本体・バー)質量(g)850タイプインチ適合チューブなまし銅管用フレア角度(°)45適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
  • フレアーリングツールケース エスコ

    フレアーリングツールケース

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ウレタン敷(取外し不可)
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
    仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
  • フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
    仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
  • フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
  • フレア-リングツール用クランプバー(ショート) エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー(ショート)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
    用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
  • フレア-リングツール用クランプバー エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
  • [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ

    [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    EA200RX用
  • [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ

    [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
  • [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ

    [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット

    エスコ
    29,000税込31,900
    1セット
    翌日出荷
    EA200RX用
    仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
  • 4.75-10mm バブルフレアーツールキット エスコ

    4.75-10mm バブルフレアーツールキット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA206DAタイプミリ
  • チューブフラッター (1/2インチ) エスコ

    チューブフラッター (1/2インチ)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA240
フレアリングツール