199件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです軽いので手への負担が少なくすみますR410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
FS-500Rのケースセット5サイズタイプのコンパクト設計ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できますダイヤルを左右に切替可能
フレアスウェイジングセット A-Gas JapanフレアスウェイジングセットA-Gas Japan
9,198税込10,118
1セット
4日以内出荷
セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース
フレアーリングツールケース エスコフレアーリングツールケースエスコ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mmアズワン品番68-1810-12
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付アズワン品番65-9248-14
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付アズワン品番65-9248-17
フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
TA550SF用クランプ(1/2") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(1/2")イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
タイプインチサイズ(inch)1/2
フレア-リングツール用クランプバー(ショート) エスコフレア-リングツール用クランプバー(ショート)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
TA550SF-10用充電器 イチネンTASCOTA550SF-10用充電器イチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
電動フレア工具セット(新規格対応) イチネンTASCO電動フレア工具セット(新規格対応)イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)バッテリー容量(Ah)2.5
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) イチネンTASCOTA550CX用クランプバー(スライドロック対応)イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様ストップピン付き適合サイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
TA550SF用バッテリー イチネンTASCOTA550SF用バッテリーイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
TA550SF用クランプ(3/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/8”)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
寸法(inch)3/8″
フレア-リングツール用クランプバー エスコフレア-リングツール用クランプバーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
新冷媒2種ライナ 9.52 REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナ 9.52REX(レッキス工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡単に取り替え可能です。
用途銅管のフレア作業用ライナトラスコ品番809-4673適合機種RF20N
フレアROCKET用クランプ(単品) PROSTYLEフレアROCKET用クランプ(単品)PROSTYLE
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレアROCKET PROSTYLEフレアROCKETPROSTYLE
44,048税込48,453
1セット
3日以内出荷
フレアROCKET用クランプセット PROSTYLEフレアROCKET用クランプセットPROSTYLE
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
フレアリングツール ハゼットフレアリングツールハゼット
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9147
フレアリングツールセット ハゼットフレアリングツールセットハゼット
169,800税込186,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9146
フレアリングツール ベースブロック ハゼットフレアリングツール ベースブロックハゼット
4,698税込5,168
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9137
チューブフレアリングツールセット ハゼットチューブフレアリングツールセットハゼット
189,800税込208,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9135
フレアリングツール グリップジョ- ハゼットフレアリングツール グリップジョ-ハゼット
59,980税込65,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9133
フレアリングツール 本体 ハゼットフレアリングツール 本体ハゼット
69,980税込76,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9132
パイプカッター用替刃 JTCパイプカッター用替刃JTC
779税込857
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアー用アダプターセット JTCパイプフレアー用アダプターセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプ固定用治具 JTCパイプ固定用治具JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアーツール本体 JTCパイプフレアーツール本体JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプカッター本体 JTCパイプカッター本体JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC5632用
ラチェット式フレアリングツール TRUSCOラチェット式フレアリングツールTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。材質スチール角度(°)フレアリング:45
充電器(RF20N用) REX(レッキス工業)充電器(RF20N用)REX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
専用充電器です。 RF20Nのオプション品です。
質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×94×75充電時間(分)約60入力電源(V)AC100(50/60Hz)60VA
クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)クランプ(RF20N用)REX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA200RX用
[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグアズワン品番65-2112-75
パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm) 不二空機パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm)不二空機
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
フレアリングツール