絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(45)
- イチネンTASCO(31)
- BBKテクノロジーズ(30)
- REX(レッキス工業)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- TRUSCO(9)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- エスコ(6)
- JTC(6)
- ハゼット(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(5)
- A-Gas Japan(5)
- インペリアル(4)
- PROSTYLE(4)
- 不二空機(2)
- SSPOWER(2)
- JAPPY(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
空調などで冷媒用のパイプの口を広げ取り付け口にフィットさせる加工がフレア加工で、フレア加工を行う工具がフレアリングツールです。フレアリングツールには加工する銅管などの管のサイズが選べるように数種類の取り付け穴があり、ここに管を差し込んでフレア加工を行います。また、スピーディに作業を行うための工具が、電動式のコードレスフレア。さらに、フレアツールと銅管を切断するチューブカッター、仕上げ用リーマーなど収納ケースとセットにしたフレア配管工具セットもあります。
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

フレアリングツール
(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
エアコン取付けホルダー(フレアサイズゲージ付)
フソー化成(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。色ブラック質量(g)98
パイプフレアー&パイプカッターセット
(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断質量(kg)約1.37タイプインチ使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
ショートサイズフレアツール
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
クイックハンドル式フレアツール
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。タイプインチ
フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
フレア限界ゲージ
アサダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
フレキ管ツバ出し工具
ホット(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。タイプミリ
フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)
スーパーツール(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1227質量(kg)1.48タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
フレアリングツールセット パイプカッター付
SUN UP(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。タイプインチ
フレアリングツール 偏芯式
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装質量(kg)1.7タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
45°フレア&カッターセット
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
ラチェット式軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
フレアツール
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
ゲージバー6穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
パイプカッター&パイプフレアーツールセット
JTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷タイプインチ使用範囲1/8~1-1/8テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8RoHS指令(10物質対応)対応
フレアツール(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。質量(g)約780適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ハンドルタイプノーマルハンドル
424911 コードレスフレア
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
軽量フレアリングツール(新冷媒対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工トラスコ品番818-3237種別インチ用質量(g)810適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
アルミクランプバー
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷クランプバーストップピン付。タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)



















![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)















![フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426753-260403-02.jpg)