4ページ目: フレアリングツール
商品豆知識
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
アズワン品番65-2112-75
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
タイプインチ
適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
トラスコ品番450-9307
質量(kg)1.5
タイプインチ
適合管径1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。
用途銅管のフレア加工に。
トラスコ品番371-9863
質量(kg)1.6
タイプインチ用
画素数カメラ部:25万画素CCD
適合管外径(Φmm)30~110
1丁
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
コンパクトなハンドル伸縮タイプ。
狭い箇所でも使用できる首振りタイプ。
TA550W、TA550WB、TA550D、TA550DBなどのラチェットハンドルとして非常に使い易いです。
全長(mm)140~190
差込角(mm)9.5(3/8)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。
使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。
一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112
質量(g)700
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
5サイズタイプのコンパクト設計。
ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチ
フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8
全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)1.04
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下)
過負荷防止のクラッチ機構付です。
用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番757-1151
材質(本体・ゲージバー)アルミ製
質量(g)0.75
タイプインチ用
適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に
仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)
トラスコ品番483-6626
質量(kg)1.7
タイプインチ用
管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
YKAGC-102のオプションです。
通常作業に発生するちり、ホコリ、水分のエアブロー用です。
消音効果により断続的なブロー、洗浄後の水分飛ばし用です。
トラスコ品番373-9295
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
簡単に取り替え可能です。
用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナ
トラスコ品番809-4671
適合機種RT20N
質量(g)50
タイプインチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
セット内容スウェイジダイス SD20(1/4インチ)・SD30(3/8インチ)・SD40(1/2インチ)・SD50(5/8インチ)・SD60(3/4インチ)・セットプレート
1丁
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。