絞り込み
ブランド
  • インペリアル(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • Virax(1)
適合管径
  • 16mm
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(32)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(20)
  • 3/8inch(34)
  • 1/2inch(28)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(24)
  • 3/4inch(22)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 10mm(11)
  • 12mm(8)
曲げ半径(mm)
  • 57(1)
  • 57.1(1)
全長(mm)
  • 710(1)
  • 753(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
チューブベンダー 銅管用 Viraxチューブベンダー 銅管用Virax
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ) インペリアルレバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)インペリアル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
配管用ベンダー