絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アサダ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
適合管径
  • 5/8inch
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(31)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(19)
  • 3/8inch(33)
  • 1/2inch(27)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 3/4inch(21)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 10mm(11)
  • 12mm(8)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 57.15(1)
  • 57.2(3)
全長(mm)
  • 620(1)
  • 690(1)
  • 735(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
銅管用スプリングベンダー TRUSCO銅管用スプリングベンダーTRUSCO
699税込769
1本ほか
当日出荷
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。全長(mm)290
2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
チューブベンダ A-Gas JapanチューブベンダA-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レバー式なまし銅管専用今も変わらない往年の定番ベンダです低価格、高品質の決定版180°までの曲げ加工が楽にできる
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズラチェットベンダーセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)スプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
安価なスチール製。 銅管の外側にかぶせてまげられます。
用途なまし銅管専用
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダーエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管なまし銅管用
シュー イチネンTASCOシューイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
TA512AX専用アクセサリー
セイフティーシュー A-Gas JapanセイフティーシューA-Gas Japan
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合機種FS-510H
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ5/8(銅管)
TA512H用シュー イチネンTASCOTA512H用シューイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCOラチェット式チューブベンダーセットTRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)質量(kg)5.17タイプインチ用屈曲角度(°)0~90
チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCOチューブベンダー(インチサイズ)TRUSCO
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)被覆銅管用ステンレススプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ90°レバータイプチューブベンダーBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
5/8インチ スプリングベンダー エスコ5/8インチ スプリングベンダーエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8エスコ品番EA218-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)355適合管なまし銅管用
5/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ5/8インチ ステンレス製スプリングベンダーエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218SL-5材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
5/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ5/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218L-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティシューA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
配管用ベンダー