絞り込み
ブランド
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
チューブベンダー ミリタイプ モノタロウチューブベンダー ミリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体SH10
細径パイプ用 ベンダー Strong Tool細径パイプ用 ベンダーStrong Tool(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
座屈防止材 フソー化成座屈防止材フソー化成(6件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。曲げ半径(mm)0~180
丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 薄鋼電線管用泉精器製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダーセット モノタロウスプリングベンダーセットモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(6本)
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダーイチネンTASCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
12mm レバー式ベンダー エスコ12mm レバー式ベンダーエスコ(4件のレビュー)
7,610税込8,371
1個
欠品中
エスコ品番EA215M-12
銅管用スプリングベンダー TRUSCO銅管用スプリングベンダーTRUSCO
399税込439
1本ほか
当日出荷
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。全長(mm)290
インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズインプ3ヘッドチューブベンダーBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
3サイズベンダー エスコ3サイズベンダーエスコ(16件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
カットベンダー MCC(松阪鉄工所)カットベンダーMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズチューブベンダー(インチミリ用)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
チューブベンダー 銅管用 Viraxチューブベンダー 銅管用Virax
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
座屈防止材ミニパック フソー化成座屈防止材ミニパックフソー化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
サイズ3、4分 各4m
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダー(単品)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用適合サイズ1/4″(6.35mm)全長(mm)2600
3ヘッドチューブベンダー スーパーツール3ヘッドチューブベンダースーパーツール
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
欠品中
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1679RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズラチェットベンダーセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
4ヘッドチューブベンダー スーパーツール4ヘッドチューブベンダースーパーツール(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
スプリングベンダセット イチネンTASCOスプリングベンダセットイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
3/8インチ スプリングベンダー エスコ3/8インチ スプリングベンダーエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1678RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
配管用ベンダー