絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
適合管径
  • 3/8inch(1)
  • 10mm(1)
  • 75~150mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 23
  • 14.29(1)
  • 14.3(4)
  • 16(1)
  • 17.46(1)
  • 17.5(1)
  • 23.8(6)
  • 23.81(2)
  • 24(2)
  • 38(4)
  • 38.0(2)
  • 38.1(5)
  • 42(2)
  • 56(3)
  • 57.15(2)
  • 57.2(5)
  • 76.2(7)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式10mm用TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合パイプ呼び径75~150mm適合管径10トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用曲げ半径(mm)23
配管用ベンダー