絞り込み
適合管径
  • 3/8inch(1)
  • 10mm(1)
  • 75~150mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 23
  • 14.3(4)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 23.8(6)
  • 23.81(1)
  • 24(4)
  • 28.6(1)
  • 38(4)
  • 38.0(2)
  • 38.1(4)
  • 42(2)
  • 56(2)
  • 57(1)
  • 57.1(1)
  • 57.2(5)
  • 76.2(6)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
全長(mm)
  • 400(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
  • チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式10mm用

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180
配管用ベンダー
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
配管用ベンダー 曲げ半径(mm):23 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具