絞り込み
適合管径
- 3/8inch(1)
- 10mm(1)
- 75~150mm(1)
曲げ半径(mm)
- 23
- 14.29(1)
- 14.3(4)
- 16(1)
- 17.46(1)
- 17.5(1)
- 23.8(6)
- 23.81(2)
- 24(4)
- 38(4)
- 38.0(2)
- 38.1(5)
- 42(2)
- 56(2)
- 57.15(2)
- 57.2(5)
- 76.2(7)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
- 127(1)
- 曲げ半径(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 400(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- はくでん(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
チューブベンダー
はくでん¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
チューブベンダークイックレバー式10mm用
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180