絞り込み
適合管径
  • 10mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 24
  • 14.29(1)
  • 14.3(4)
  • 16(1)
  • 17.46(1)
  • 17.5(1)
  • 23(3)
  • 23.8(6)
  • 23.81(2)
  • 38(4)
  • 38.0(2)
  • 38.1(5)
  • 42(2)
  • 56(2)
  • 57.15(2)
  • 57.2(5)
  • 76.2(7)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
全長(mm)
  • 190(1)
  • 255(1)
  • 350(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • はくでん(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
配管用ベンダー
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
配管用ベンダー 曲げ半径(mm):24 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具