310/316-M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:16曲げ半径(mm)56外径(Φインチ)管サイズ:5/8モデル番号:310・316M曲半径(inch)2.1/4