絞り込み
曲げ半径(mm)
- 24(1)
全長(mm)
- 190
- 218(1)
- 220(4)
- 224(2)
- 230(1)
- 255(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 335(4)
- 460(4)
- 462(3)
- 560(2)
- 620(2)
- 735(4)
- 830(4)
- 1050(1)
- 1248(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- はくでん(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー
はくでん¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90