絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • スーパーツール(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
適合管径
  • 12mm
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(32)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(20)
  • 3/8inch(34)
  • 1/2inch(28)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(24)
  • 3/4inch(22)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 10mm(11)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 38(2)
  • 38.0(1)
  • 38.1(1)
全長(mm)
  • 443(1)
  • 462(1)
  • 620(1)
  • 740(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズチューブベンダー(インチミリ用)BBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
配管用ベンダー