絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • スーパーツール(2)
  • SK11(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アサダ(1)
  • インペリアル(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
適合管径
  • 3/8inch
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(31)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(19)
  • 1/2inch(27)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(23)
  • 3/4inch(21)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 10mm(11)
  • 12mm(8)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 23(1)
  • 23.8(5)
  • 23.81(1)
全長(mm)
  • 224(1)
  • 256(1)
  • 275(1)
  • 335(2)
  • 390(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズインプ3ヘッドチューブベンダーBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
銅管用スプリングベンダー TRUSCO銅管用スプリングベンダーTRUSCO
479税込527
1本ほか
当日出荷
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。全長(mm)290
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)インペリアル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
チューブベンダ A-Gas JapanチューブベンダA-Gas Japan
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
レバー式なまし銅管専用今も変わらない往年の定番ベンダです低価格、高品質の決定版180°までの曲げ加工が楽にできる
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダーセットイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズラチェットベンダーセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
3ヘッドチューブベンダー スーパーツール3ヘッドチューブベンダースーパーツール
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
チューブベンダー SK11チューブベンダーSK11
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
パイプベンダーセット SK11パイプベンダーセットSK11
759税込835
1個
当日出荷
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
4サイズベンダー イチネンTASCO4サイズベンダーイチネンTASCO
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
スプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)スプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1個
4日以内出荷
安価なスチール製。 銅管の外側にかぶせてまげられます。
用途なまし銅管専用
4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)4サイズベンダ(なまし鋼管専用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
3/8インチ スプリングベンダー エスコ3/8インチ スプリングベンダーエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
3/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ3/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダーエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管なまし銅管用
セイフティーシュー A-Gas JapanセイフティーシューA-Gas Japan
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合機種FS-510H
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
3サイズベンダー イチネンTASCO3サイズベンダーイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
TA512H用シュー イチネンTASCOTA512H用シューイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCOラチェット式チューブベンダーセットTRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)質量(kg)5.17タイプインチ用屈曲角度(°)0~90
チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCOチューブベンダー(インチサイズ)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)被覆銅管用ステンレススプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ90°レバータイプチューブベンダーBBKテクノロジーズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ3/8インチ ステンレス製スプリングベンダーエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティシューA-Gas Japan(旧:FUSO)
959税込1,055
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
配管用ベンダー