カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 1/4inch(10)
- 1/4~3/8inch(1)
- 1/4~5/8inch(1)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(5)
- 3/8inch(7)
- 1/2inch(6)
- 1/2~7/8inch(1)
- 1/2~1-1/2inch(1)
- 1/2~1-3/4inch(1)
- 5/8inch(6)
- 3/4inch(6)
- 7/8inch(8)
- 1-1/8inch(3)
- 1-1/4inch(3)
- 1-3/8inch(2)
- 1-1/2inch(3)
- 1-5/8inch(3)
- 1-3/4inch(2)
- 1inch(3)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 14.3(1)
- 23.8(1)
- 38.0(1)
- 38.1(1)
- 57.2(2)
- 76.2(2)
- 82.6(1)
- 88.9(1)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
- 127(1)
全長(mm)
- 220(1)
- 335(2)
- 460(1)
- 462(1)
- 475(1)
- 690(1)
- 735(1)
- 795(1)
- 805(1)
- 830(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- エスコ(85)
- スーパーツール(26)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(16)
- TRUSCO(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- 泉精器製作所(6)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- カクタス(2)
- はくでん(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ナカトミ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
スプリングベンダセット
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
タスコラチェットベンダーセット
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット6日以内出荷90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
タスコベンダーリバースセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
被覆銅管用スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
電動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8
座屈防止材4分用10m(直径9Φ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″