絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(742)
  • エスコ(685)
  • アサダ(325)
  • REX(レッキス工業)(324)
  • カンツール(170)
  • MCC(松阪鉄工所)(142)
  • スーパーツール(91)
  • BBKテクノロジーズ(68)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • SK11(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • レバー式チューブベンダ イチネンTASCO

    レバー式チューブベンダ

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
    曲げ角度最大180°
  • 被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被履銅管用全長(mm)2600
  • フレアサイズゲージ イチネンTASCO

    フレアサイズゲージ

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フレアサイズの良否判定が可能
    寸法(mm)50×112穴数5穴
  • ショートサイズフレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズフレアツール

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
    タイプインチ
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • 2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションカラーベンダー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
    用途なまし銅管
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    クランクリーマー(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600
  • フィンストレーナー イチネンTASCO

    フィンストレーナー

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
    付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
  • 配管修正ツール イチネンTASCO

    配管修正ツール

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
    全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
  • Wall Bender ウォールベンダー イチネンTASCO

    Wall Bender ウォールベンダー

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
    材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    仕様ヤスリ付刃数5枚適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • クランプバー イチネンTASCO

    クランプバー

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    タイプインチ
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO

    フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    タイプインチ
  • TA550SF用クランプ(3/4") イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(3/4")

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    タイプインチサイズ(inch)3/4
  • 電動フレアツールセット イチネンTASCO

    電動フレアツールセット

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様満充電加工可能数:100以上充電時間(分)急速30
  • フレアツール イチネンTASCO

    フレアツール

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCO

    コンデンサーブラシヘッド(豚毛)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途TA503CS、TA503FS用種別取替用毛材豚毛取付ねじ1/4
  • フレアツール(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    フレアツール(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
    質量(g)約780適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ハンドルタイプノーマルハンドル
  • フレアアタッチメント イチネンTASCO

    フレアアタッチメント

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • スマートミニチューブカッター イチネンTASCO

    スマートミニチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
    全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
  • フレアツールケース イチネンTASCO

    フレアツールケース

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    軽量・小型のフレアツールケースです。
    仕様内部ウレタン張材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
  • スプリングベンダセット イチネンTASCO

    スプリングベンダセット

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
水道・空調配管用工具