リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(52件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用適合配管径(Φmm)約4~38適合管径(Φinch)3/16~1 1/2全長(mm)43外径×内径(Φmm)48×40
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
ハンドリーマ (面取器) キョーワハンドリーマ (面取器)キョーワ(27件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCOパイプリーマー(プラスチック管用)TRUSCO(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。刃数9仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5質量(g)440適合管12~66mm
パイプリーマー TRUSCOパイプリーマーTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5
アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミ製リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
パイプスクレーパー 仁作パイプスクレーパー仁作
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
クランクリーマー イチネンTASCOクランクリーマーイチネンTASCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
シャーシリーマ SK(新潟精機)シャーシリーマSK(新潟精機)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
パイプリーマーステンレス用 TRUSCOパイプリーマーステンレス用TRUSCO(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃
パイプリーマ M SK(新潟精機)パイプリーマ MSK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
面取りスクレーパー SK11面取りスクレーパーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本
リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダリーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)アサダ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アウターリーマー TAKAGI(高儀)アウターリーマーTAKAGI(高儀)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCOパイプリーマー(銅管・アルミ管用)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
面取りスクレーパー SK11面取りスクレーパーSK11
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
クランクリーマー用替刃 イチネンTASCOクランクリーマー用替刃イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
適合銅管径1/4″~3/4″
内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO内外バリ用リーマアダプタセットイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
リーマ アサダリーマアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
チューブリーマ スーパーツールチューブリーマスーパーツール(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180
外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン外面取りカッター らくめん50アックスブレーン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127SRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)トラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160
ドリルコーンリーマ アサダドリルコーンリーマアサダ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管面取り工具MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250質量(kg)1.8適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
ユニバーサルリーマS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ユニバーサルリーマSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。適合サイズ(Φmm)銅管6~35トラスコ品番824-7828質量(g)196適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
シャーシリーマ SK11シャーシリーマSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。 加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCOクランクリーマー(TASCO BLACK)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
チューブリーマー BBKテクノロジーズチューブリーマーBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
リーマ刃 50A REX(レッキス工業)リーマ刃 50AREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー SKH鋼刃付TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
リーマー ローテンベルガー(ROTHENBERGER)リーマーローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
電ドル用内外径リーマー ノガ電ドル用内外径リーマーノガ(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃 TRUSCOパイプスクレーパー専用HSS鋼替刃TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1セット(2枚)
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8901材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
スクレーパ替刃 MCC(松阪鉄工所)スクレーパ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合ソケットスクレーパ、継手用ソケットスクレーパ、PEスクレーパ
らくめん用替刃 アックスブレーンらくめん用替刃アックスブレーン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様替刃1枚入り
ニューダービー面取器 富士製砥(高速電機)ニューダービー面取器富士製砥(高速電機)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
チューブリーマ SK11チューブリーマSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
大口径パイプ用リーマー イチネンTASCO大口径パイプ用リーマーイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
リーマー