絞り込み
適合管
- 1-1/4inch
- 1/8~7/8inch(2)
- 1/8~1-1/2inch(2)
- 3/16~1-1/2inch(3)
- 1/4~3/4inch(5)
- 5/16~2-1/8inch(2)
- 3/8~1-3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(3)
- 1/2~2inch(2)
- 1-1/2inch(1)
- 1-3/4inch(1)
- 3~36mm(2)
- 8~35mm(4)
- 10~54mm(3)
- 12~54mm(4)
- 50A(3)
- 50~75A(2)
- 75~150A(2)
- 150A(2)
- 適合管をもっと見る
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ニューダービー面取器
高速電機(富士製砥)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応