絞り込み
適合管
- 1/8~7/8inch(2)
- 1/8~1-1/2inch(2)
- 3/16~1-1/2inch(3)
- 1/4~3/4inch(5)
- 5/16~2-1/8inch(2)
- 3/8~1-3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~1-1/4inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(3)
- 1/2~2inch(2)
- 1-1/4inch(1)
- 1-1/2inch(1)
- 1-3/4inch(1)
- 3~36mm(2)
- 8~35mm(4)
- 12~54mm(4)
- 50A(3)
- 50~75A(2)
- 75~150A(2)
- 150A(2)
- 適合管をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(8)
- アサダ(9)
- アックスブレーン(3)
- アルゴファイルジャパン(4)
- イチネンTASCO(14)
- インペリアル(1)
- エスコ(1)
- キョーワ(1)
- スーパーツール(2)
- ノガ(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
ハンドリーマ (面取器)
キョーワ(28件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
パイプリーマー(プラスチック管用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
パイプリーマーステンレス用
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
パイプスクレーパー
仁作¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
パイプリーマー(銅管・アルミ管用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転させるだけで内側・外側の面取りができます。用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
チューブリーマ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。用途面取り。
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
面取りスクレーパー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本色青
外面取りカッター らくめん50
アックスブレーン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
ステンレス用チューブリーマー
SK11(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
ユニバーサルリーマS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
面取りスクレーパー
SK11¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。用途パイプの面取りやバリ取り作業。色黒
PEスクレーパA
MCC(松阪鉄工所)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から27日以内出荷PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
ハンドリーマ
はくでん¥979税込¥1,0771個6日以内出荷から7日以内出荷銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
ニューダービー面取器
高速電機(富士製砥)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル装着型リーマー
加納商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
ステンレス管用リーマ 127S
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
ステンレスリーマ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用