リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSPEA5020 PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg)2.5 適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番64-8861-69 適合替刃SSE150 最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
129,800 税込142,780
27日以内出荷