リーマー :「pe管 水道用ポリエチレン管」の検索結果
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。
電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。
付属品切粉カバー
適合替刃SSE150
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。
付属品切粉カバー、樹脂ケース
質量(kg)2.5
適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)
アズワン品番64-8861-69
適合替刃SSE150
最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
¥129,800
税込¥142,780
27日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。