2ページ目: リーマー

リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。
100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくめん50用ガイド棒 アックスブレーンらくめん50用ガイド棒アックスブレーン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合CR-50B
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管面取り工具MCC(松阪鉄工所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)ステンレスリーマMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
ステンレス用チューブリーマー SK11ステンレス用チューブリーマーSK11(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)仕様40枚刃
リーマ イチネンTASCOリーマイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)仕様ヤスリ付刃数5枚
リーマ A-Gas JapanリーマA-Gas Japan
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
内面・外面のバリ取りOKの40枚刃仕様
適合管ステンレス・銅・アルミ・鋼鉄・樹脂
ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223SRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管用リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)全長(mm)45
クランク式スクレーパ アサダクランク式スクレーパアサダ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCOパイプスクレーパー専用SKH鋼替刃TRUSCO
599税込659
1セット(2枚)
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ステンレスリーマ替刃 MCC(松阪鉄工所)ステンレスリーマ替刃MCC(松阪鉄工所)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
SKカワニシ SKX用ストップリング用開放ナット SKカワニシSKカワニシ SKX用ストップリング用開放ナットSKカワニシ
509税込560
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン管の50mmで取り外しの際に使用します。
用途ポリエチレン管の取り外しに。トラスコ品番178-6285材質バーミキュラ鋳鉄
小型手動マルチリーマ REX(レッキス工業)小型手動マルチリーマREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
手動マルチリーマ REX(レッキス工業)手動マルチリーマREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)390適合管外径(Φmm)10~54
8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) エスコ8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ寸法(mm)Φ48×61質量(g)215適合管銅、ステンレス管アズワン品番64-7832-33
パイプリーマー(銅管・アルミ管用)金属製 シャビーブパイプリーマー(銅管・アルミ管用)金属製シャビーブ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合管内外径inch(mm)6~41mmトラスコ品番114-9202刃数4枚刃質量(g)246.9直径(mm)47
プラスチック管用リーマ 74 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 74RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)100トラスコ品番450-9366質量(g)220
プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃
パイプリーマー Strong ToolパイプリーマーStrong Tool
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。適合パイプ径(Φmm)4~36材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
バリ・面取りリーマー替刃 GISUKE(タカギ)バリ・面取りリーマー替刃GISUKE(タカギ)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
スクレーパM 替刃 アサダスクレーパM 替刃アサダ
699税込769
1本
3日以内出荷
パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー HSS鋼刃付TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
チューブリーマ スレンレス管用 スーパーツールチューブリーマ スレンレス管用スーパーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
ユニバーサルリーマ アサダユニバーサルリーマアサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05
パイプリーマー SKCパイプリーマーSKC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
パイプリーマー エスコパイプリーマーエスコ
3,870税込4,257
1個(1個)
翌日出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)材質アルミ質量(g)170仕上シルバー焼付塗装サイズ(mm)43×60.5適合管外径(Φmm)3~22
電動ドリル装着型リーマー JAPPY電動ドリル装着型リーマーJAPPY
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm電動ドライバーのプラスビットに装着電動ドリルに装着して楽々バリ取り!
質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
アウターリーマー JTCアウターリーマーJTC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89関連資料(0.15MB)
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合管の呼び銅管:13/4インチ(44.45)
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合銅管径15/8(41.28)
パイプリーマー PIPR 大洋ツールパイプリーマー PIPR大洋ツール
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
内外バリ用リーマ イチネンTASCO内外バリ用リーマイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
大口径パイプ用リーマ イチネンTASCO大口径パイプ用リーマイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
電動ドリル装着型リーマー 加納商会電動ドリル装着型リーマー加納商会
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
チューブリーマー ハゼットチューブリーマーハゼット
9,698税込10,668
1個
59日以内出荷
10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) エスコ10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)エスコ
9,420税込10,362
1個
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ寸法(mm)Φ67×85質量(g)451適合管銅、ステンレス管アズワン品番64-7832-34
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパAMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー適合替刃SSE150
PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セットMCC(松阪鉄工所)
129,800税込142,780
1セット
27日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー、樹脂ケース質量(kg)2.5適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)アズワン品番64-8861-69適合替刃SSE150最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
リーマー