配水管掃除用品 :「配管つまり」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング