配水管掃除用品 :「トイレ 排水管」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最長7.6mまでの軽清掃に手動式の決定版です。キッチン、トイレ、浴室、洗面所などの比較的軽度な清掃にご使用ください。
用途排水管清掃。 付属品ワイヤ(8mm×7.6m) トラスコ品番423-2933 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×425 パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~75 清掃能力(m2/h)7.6 動力手動
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

最長7.6mまでの軽清掃に手動式の決定版です。キッチン、トイレ、浴室、洗面所などの比較的軽度な清掃にご使用ください。
用途排水管清掃。 付属品ワイヤ(8mm×7.6m) トラスコ品番423-2925 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×425 パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~75 清掃能力(m2/h)7.6 動力手動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-4 3/8 × 7.6M ケーブル
オスカップリング一体型。 柔軟性がありながら強靭なケーブル。 トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
26,980 税込29,678
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)C-5 3/8 × 10.7M ケーブル
バルブオーガー一体型。 柔軟性がありながら強靭なケーブル。 トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)C-6 3/8 × 10.7M ケーブル
オスカップリング一体型。 柔軟性がありながら強靭なケーブル。 トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
31,980 税込35,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-32 3/8 × 23M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)11.8 全長(m)23 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-32
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31 3/8 × 15.2M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)8.2 全長(m)15.2 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-31
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-33 3/8 × 30M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)15.4 全長(m)30 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-33
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-13 - IC 5/16 × 10.7M ケーブル
インナーコア、バルブオーガー一体型。 高耐久タイプ。 ビニール被覆インナーコアを採用。 コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性バツグンです。 密着巻きの丈夫な構造。 よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。 優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
用途30~50mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・洗濯場排水の清掃に
1巻
26,980 税込29,678
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)C-1 - IC 5/16 × 7.6M ケーブル
インナーコア、バルブオーガー一体型。 高耐久タイプ。 ビニール被覆インナーコアを採用。 コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性バツグンです。 密着巻きの丈夫な構造。 よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。 優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
用途30~50mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・洗濯場排水の清掃に
1巻
21,980 税込24,178
翌日出荷