配水管掃除用品 :「和式を洋式」の検索結果
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1130
幅(mm)178
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6DH
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。