配水管掃除用品 :「管用 ダイス」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ダイス 1-1/2 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)11 パイプサイズ1.1/2(inch)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14 パイプサイズ3/4(inch)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)31-A パイプ スレッダー
エコ商品
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。 2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。 1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。 ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6 能力1/2・3/4・1(inch) 番号(モデル)31-A BSPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)817 1ー2 NPT ダイヘッド
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9 番号(モデル)817 範囲パイプ1-2(inch) スレッド(方向)RH ダイスタイプUniv.
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)816 1/8ー3/4 NPT ダイヘッド
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9 番号(モデル)816 範囲パイプ1/8-3/4(inch) スレッド(方向)RH ダイスタイプUniv.
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷