配水管掃除用品 :「安全 棒」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷