配水管掃除用品 :「下水管」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。