絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(342)
  • RIDGID(日本エマソン)(246)
  • アサダ(117)
  • REX(レッキス工業)(43)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • カクダイ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
  • 野宮産業(4)
  • インペリアル(3)
  • 中部高圧ホース(3)
  • Ridge Tool Company(3)
  • マーベル(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 小久保工業所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリュー・PONTA カンツールバリュー・PONTAカンツール(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
バリュー・ハンド カンツールバリュー・ハンドカンツール(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
バリュー・PONTA(ケース付き) カンツールバリュー・PONTA(ケース付き)カンツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
34,980税込38,478
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
シングル・ワイヤー8mmX20m カンツールシングル・ワイヤー8mmX20mカンツール
64,980税込71,478
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツールヘッド取替工具(ピン抜き付き)カンツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付きカンツール
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3062質量(kg)7.4材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
シングル・ワイヤー10mmX20m カンツールシングル・ワイヤー10mmX20mカンツール
61,980税込68,178
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付きカンツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)カンツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
6,798税込7,478
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2511質量(g)90適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
5,898税込6,488
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤーカンツール
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。材質適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付きカンツール
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付きカンツール
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
シングル・ワイヤー6mmX8m カンツールシングル・ワイヤー6mmX8mカンツール
19,980税込21,978
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー12mmX30m カンツールシングル・ワイヤー12mmX30mカンツール
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7343適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)21.5長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)30
シングル・ワイヤー10mmX15m カンツールシングル・ワイヤー10mmX15mカンツール
51,980税込57,178
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツールクロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)カンツール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツールクロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
クロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用) カンツールクロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用)カンツール
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
トラスコ品番809-2510質量(g)140
グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2512質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
Bプラマーズ・セット カンツールBプラマーズ・セットカンツール
329,800税込362,780
1個
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7114セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋材質鋼線質量(kg)17.5
Bプラマーズ・コンパクト・セット カンツールBプラマーズ・コンパクト・セットカンツール
139,800税込153,780
1個
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
Bバータニング・ハンドル カンツールBバータニング・ハンドルカンツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
Bコーク・スクリュー100mm カンツールBコーク・スクリュー100mmカンツール
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2494材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)93
キネティック・ウォーターラム カンツールキネティック・ウォーターラムカンツール
199,800税込219,780
1組
翌々日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
1,198,000税込1,317,800
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTWカンツール
519,800税込571,780
1台ほか
翌々日出荷
電動型の大型清掃器です。
排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーカンツール
249,800税込274,780
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール工業用内視鏡 ポケットスコープカンツール
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
配水管掃除用品