絞り込み
ブランド
- カンツール
- モノタロウ(4)
- エスコ(282)
- RIDGID(日本エマソン)(223)
- アサダ(53)
- GAONA(ガオナ)(16)
- カクダイ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- イチネンTASCO(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- TRUSCO(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- スーパーツール(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- 中部高圧ホース(3)
- Ridge Tool Company(3)
- ファミリー・ライフ(2)
- アズマ工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る

バリュー・PONTA
カンツール(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
バリュー・PONTA(ケース付き)
カンツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
フレキシブルスネークワイヤー
カンツール(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質鉄質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質鉄質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC
カンツール¥88,980~税込¥97,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
ハンディスネーク
カンツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
バリュー・ラム
カンツール¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,898税込¥5,3881個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
Bロッド 6.4mmX1.8m
カンツール¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
シングル・ワイヤー8mmX20m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX20m
カンツール¥61,980税込¥68,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX10m
カンツール¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)
カンツール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥5,898税込¥6,4881個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
Bルート・カッター
カンツール¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷木の根を取り除くヘッドです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
Bバータニング・ハンドル
カンツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質鉄質量(kg)0.3
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
カンツール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
ベーシングワイヤー6mmX8m
カンツール¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷トラスコ品番523-6665質量(kg)6材質(本体)鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3071質量(kg)7.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
シングル・ワイヤー6mmX8m
カンツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー10mmX15m
カンツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2509質量(g)120適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)
カンツール¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。トラスコ品番809-2513質量(g)120
キネティック・ウォーターラム本体+付属品
カンツール¥139,800税込¥153,7801個当日出荷洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12
Bプラマーズ・コンパクト・セット
カンツール¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×6本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
Bアッセンブリー・ツール(2個)
カンツール¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ロッド・ヘッドの接続工具です。 2個1セットで使用します。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2499材質鉄質量(kg)0.8
キネティック・ウォーターラム
カンツール¥199,800税込¥219,7801組当日出荷洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
バリューオート2
カンツール¥99,980税込¥109,9781台当日出荷AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。仕様フットスイッチ付トラスコ品番475-3321幅(mm)240質量(kg)4.7高さ(mm)500奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])550電源コード(m)1.9パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質鉄全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
ベーシングワイヤー8mmX10m
カンツール¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
ベーシングワイヤー6mmX5m
カンツール¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5


















































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)