42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール 幅(mm)285 奥行(mm)480 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動型の大型清掃器です。
1台ほか
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。 材質 長さ(mm)16 ヘッド径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 材質 適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷

手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄 外形寸法(mm)W520×L590×H580
1台ほか
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2504 材質 質量(g)25 ヘッド径(Φmm)15 適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2505 材質 質量(g)40 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2516 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)34
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2515 質量(g)80 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)37
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に 仕様ピン抜き付 トラスコ品番523-7351 幅(mm)90 質量(kg)2.5 高さ(mm)55 奥行(mm)50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7360 質量(g)15 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2506 質量(g)90 ヘッド径(Φmm)28 適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) トラスコ品番809-2514 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カッター刃1枚仕様 トラスコ品番809-2507 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)23
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2517 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
トラスコ品番809-2513 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7301 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)4 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3232 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2512 質量(g)100 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3241 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2511 質量(g)90 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)57
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
当日出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番475-3143 セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm)145 質量(kg)6 高さ(mm)535 奥行(mm)105 パイプ径(Φmm)25~100 動力手動 使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2518 材質 全長(mm)84.2 質量(g)60 パイプ径(Φmm)65~150 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 ブラシ径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3259 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3208 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7343 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)21.5 長さ(m)30 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75~150 使用範囲(m)30
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2509 質量(g)120 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
トラスコ品番809-2510 質量(g)140
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7335 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)16.7 長さ(m)23 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75~150 使用範囲(m)23
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能 トラスコ品番523-7238 質量(kg)0.7 材質(本体)プラスチック
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去 セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ 幅(mm)486 高さ(mm)569 奥行(mm)174 パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50 適合管径(Φmm)30-50 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷