配水管掃除用品 :「排水管清掃」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番488-8936
質量(kg)1.2
パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)80.2×555
加圧力(N)340
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253
質量(kg)16.8
パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
清掃能力(m2/h)30
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
用途排水管清掃。
付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本
トラスコ品番423-2950
質量(kg)27.7
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425
パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番788-3331
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)480
質量(kg)41.3
高さ(mm)430
奥行(mm)360
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。
付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケース
トラスコ品番692-3851
パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番375-6734
寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)19
電源(V)AC120
消費電力(W)320
ケーブル長(m)7.5
清掃幅(cm)1500
清掃管径(mm)19~64
ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2668
回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900
電源単相100V・12A
本体寸法(mm)736×500×406
安全装置ブレーカ・非常停止機能
適合管径(Φmm)50~100
その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム
寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番495-1344
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)360
質量(kg)29.25
高さ(mm)430
奥行(mm)480
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1649
セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)36
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
材質鉄
適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-04
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2504
材質鉄
質量(g)25
ヘッド径(Φmm)15
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2505
材質鉄
質量(g)40
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カッター2枚刃仕様
トラスコ品番809-2508
質量(g)110
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)57
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2515
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)37
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2516
材質鉄
全長(mm)48.2
質量(g)20
パイプ径(Φmm)25~65
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ブラシ径(Φmm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に
仕様ピン抜き付
トラスコ品番523-7351
幅(mm)90
質量(kg)2.5
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番475-3224
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.5
長さ(m)20
ワイヤー径(Φmm)8
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)20
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
硬い詰まりを貫通します。
十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7360
質量(g)15
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2514
質量(g)20
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
刃外径(mm)34
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2506
質量(g)90
ヘッド径(Φmm)28
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カッター刃1枚仕様
トラスコ品番809-2507
質量(g)20
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
刃外径(mm)23
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2517
材質鉄
全長(mm)48.2
質量(g)20
パイプ径(Φmm)25~65
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ブラシ径(Φmm)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機
トラスコ品番788-3161
使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
1本(100g)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1
2
3
次へ
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。