Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
115(2)
165(3)
200(2)
215(3)
250(3)
265(2)
300(4)
320(3)
400(2)
420(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)
材質(本体)特殊合金鋼
種類その他クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個
アダプター型式丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個
アダプター型式V型
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
用途木や鉄などの加工材の固定に。
口深(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)ダイカスト亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)7000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)可鍛鋳鉄
レール(mm)幅30×厚さ8
最大締付力(N)7500
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)178
フレーム(mm)42.1×19.1
締付力(kg)2200
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
フレーム(mm)31.5×14.3
締付力(kg)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)100
フレーム(mm)2.0×9.5
締付力(kg)300
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。