絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(3)
  • 120(8)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 200(3)
  • 300(4)
フトコロ深さ(mm)
  • 60
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 80(32)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 100(18)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(44)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(4)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(3)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Three Axis(1)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(1)
  • バクマ工業(1)
  • ベッセイ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(3)
120(8)
150(5)
160(2)
200(3)
300(4)
  • クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ

    クランプ L型 グリップハンドル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCO

    クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂種類バークランプアゴの深さ(mm)約60
  • クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO

    クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

    TRUSCO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1丁
    当日出荷
    加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
  • 0-150mm/60mm L型クランプ エスコ

    0-150mm/60mm L型クランプ

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
Lクランプ/F型クランプ